Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solis 922.21 Vakuumierer Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solis 922.21 Vakuumierer Schwarz, Silber
Solis 922.21 Vakuumierer Schwarz, Silber
Solis 922.21 Vakuumierer Schwarz, Silber
Solis 922.21 Vakuumierer Schwarz, Silber
Solis 922.21 Vakuumierer Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31356154
Hersteller:
     Solis
Herst.-Nr.:
     922.21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
  • Fingerabdrucksichere Abdeckung aus Edelstahl
  • Pulse Vacuum Funktion für manuelle Feineinstellung des Vakuums
  • Zwei verschiedene Betriebsarten für feuchte und trockene Lebensmittel
  • Instant Seal Funktion für delikate und druckempfindliche Lebensmittel
  • Wahlweise vollautomatisches oder manuelles Verschweissen
  • Herausnehmbare Tropfschale
  • Absaugleistung ca. 9 Liter pro Minute
  • Extra dicke Schweissnaht von 2,5 mm
  • Für bis zu 30 cm breite Beutel und Folien
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
1600 g
Energie
Leistung
110 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.