Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL VTHDD Interne Festplatte 1,8 TB 10000 RPM 2.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL VTHDD Interne Festplatte 1,8 TB 10000 RPM 2.5" SAS
DELL VTHDD Interne Festplatte 1,8 TB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31223235
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     VTHDD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
1800 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
HDD Größe
2.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Energie
Betriebsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 254,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,27*
€ 302,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,23*
€ 302,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,23*
€ 295,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,68*
€ 291,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,20*
€ 265,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.