Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 705.69 Universalstreifenleuchte LED 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 705.69 Universalstreifenleuchte LED 1000 mm
Paulmann 705.69 Universalstreifenleuchte LED 1000 mm
Paulmann 705.69 Universalstreifenleuchte LED 1000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31169728
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70569
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Partylichterkette
partylichterkette
MaxLED-Strips sind so leistungsstark, dass sie problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können. Besonders in Profilen sind sie echte Highlights. Tageslichtweiße Strips sorgen für aktivierendes und konzentrationsförderndes Raum- und Nutzlicht. Mithilfe der Einzelstreifen können Sie Ihr Basisset nach Bedarf erweitern. Bitte beachten Sie bei der Planung die auf dem Basisset angegebene Maximallänge, die nicht überschritten werden darf.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11.5 W
Eingangsspannung
24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Breite
12.5 mm
Dicke
3 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
III
Lampen
Lichtfarbe
Tageslicht
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbmenge
1
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
1100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paulmann
70574
ab € 10,73*
Sonstiges
Paulmann
70575
ab € 6,01*
Sonstiges
Paulmann
70576
ab € 4,25*
Sonstiges
Paulmann
70586
ab € 31,58*
Sonstiges
Paulmann
70589
ab € 55,26*
Sonstiges
Paulmann
70619
ab € 29,42*
Sonstiges
Paulmann
70669
ab € 58,75*
Sonstiges
Paulmann
70671
ab € 35,30*
Sonstiges
Paulmann
70675
ab € 14,03*
Sonstiges
Paulmann
70683
ab € 15,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.