Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage DELL-480EMLCRI-S12 Internes Solid State Drive 480 GB 2.5" Serial ATA III eMLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage DELL-480EMLCRI-S12 Internes Solid State Drive 480 GB 2.5" Serial ATA III eMLC
Origin Storage DELL-480EMLCRI-S12 Internes Solid State Drive 480 GB 2.5" Serial ATA III eMLC
Origin Storage DELL-480EMLCRI-S12 Internes Solid State Drive 480 GB 2.5" Serial ATA III eMLC
Origin Storage DELL-480EMLCRI-S12 Internes Solid State Drive 480 GB 2.5" Serial ATA III eMLC
Origin Storage DELL-480EMLCRI-S12 Internes Solid State Drive 480 GB 2.5" Serial ATA III eMLC
Origin Storage DELL-480EMLCRI-S12 Internes Solid State Drive 480 GB 2.5" Serial ATA III eMLC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31168307
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-480EMLCRI-S12
EAN/GTIN:
     5056006106791
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
20 G
Vibrationen außer Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1500 G
Energie
Stromverbrauch (durchschnittl.)
3 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Kompatible Produkte
Dell Server
Merkmale
SSD Speicherkapazität
480 GB
SSD-Formfaktor
2.5"
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
eMLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
NAND Blitz-Typ
MLC (Multi Level Cell)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
520 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
Maximale Schreibgeschwindigkeit (4K)
97000 IOPS
Maximale Lesegeschwindigkeit (4K)
16000 IOPS
Zufälliges Lesen (4KB)
97000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
16000 IOPS
Random Lesen (8KB)
55000 IOPS
Random Schreiben (8KB)
11000 IOPS
Zugriffzeit
0.1 ms
Lese-Latenzzeit
130 µs
Schreib-Latenzzeit
130 µs
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
RAID-Unterstützung
Ja
Hot-Swap
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
60 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,21*
€ 189,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,62*
€ 187,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,57*
€ 185,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,37*
€ 182,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.