Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sennheiser SL BODYPACK DW-3-EU Taschensender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sennheiser SL BODYPACK DW-3-EU Taschensender
Sennheiser SL BODYPACK DW-3-EU Taschensender
Sennheiser SL BODYPACK DW-3-EU Taschensender
Sennheiser SL BODYPACK DW-3-EU Taschensender
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31095983
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     505883
EAN/GTIN:
     4044155086492
Suchbegriffe:
Gürtelsender
Mikrofonsender
Taschensender
sennheiser taschensender
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
15 h
Merkmale
Formfaktor
Taschensender
Eingebautes Display
Ja
Funkfrequenzbereich (RF)
1880 - 1900 MHz
Mikrofon-Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Dynamischer Bereich
120 dB
RF Power
250 mW
Produktfarbe
Schwarz, Silber
THD, totalklirren
0.1 %
Rauschverhältnis (SNR)
90 dB
Antennentyp
Eingebaut
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
Anzahl
1
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Gewicht (innerer) Versandkarton
307.6 g
Breite des Versandkartons
290 mm
Höhe des Versandkartons
85 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
88 g
Verpackungsbreite
81 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
73 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,28*
€ 521,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,76*
€ 514,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,47*
€ 506,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,66*
€ 488,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,65*
€ 457,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.