| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-30968554 Herst.-Nr.: 15000000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| pedalo-Rola-Bola Fun
Frisch und dynamisch mit einer tailllierten Standfläche präsentiert sich das gestylte pedalo-Rola-Bola Fun. Vier Gummistopper, ein Anti-Rutsch-Motivdruck und die gummierte Holz- Laufrolle bieten höchste Sicherheitsmerkmale eines Qualitätsproduktes. Damit machen die spielerischen Gleichgewichtsübungen auf der Rolle gleich doppelt so viel Spaß. Das hervorragende Handling erlaubt den Einsatz für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Tipp für Anfänger:
Eventuell zunächst auf Teppichboden oder einer Teppichfliese üben, da hierbei der Bewegungsablauf gebremst wird. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Balance Board | | Produktfarbe | Grün | | Maximales Nutzergewicht | 120 kg | Gewicht und Abmessungen | Breite | 600 mm | | Tiefe | 350 mm | | Höhe | 15 mm | | Gewicht | 3600 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |