Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pedalo - Combi Balance Board Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pedalo - Combi Balance Board Gelb
pedalo - Combi Balance Board Gelb
pedalo - Combi Balance Board Gelb
pedalo - Combi Balance Board Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30968503
Hersteller:
     Pedalo
Herst.-Nr.:
     552101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balance-Kreisel
Balancierkreisel
Balancierscheibe
Fitnesskreisel
pedalo-Combi

Das pedalo-Combi fährt sich alleine wie das pedalo-Classic. Die Trittflächen 60x14 cm bieten Platz für bis zu 2 Personen. Tandem fahren macht super Spaß und steigert den Schwierigkeitsgrad. Fahren Rücken an Rücken, gegenüber, beide in Fahrtrichtung, sind nur einige Übungsvarianten bei denen sich die Fahrer stets aufs Neue einstellen müssen. Top für Partnerübungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Balance Board
Produktfarbe
Gelb
Maximales Nutzergewicht
200 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
640 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
7700 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,31*
€ 180,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,38*
€ 176,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,18*
€ 173,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,73*
€ 171,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,38*
€ 159,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.