Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestway 58259 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Elektroheizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestway 58259 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Elektroheizer
Bestway 58259 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Elektroheizer
Bestway 58259 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Elektroheizer
Bestway 58259 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Elektroheizer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30935022
Hersteller:
     Bestway
Herst.-Nr.:
     58259
EAN/GTIN:
     6942138919028
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Pool-Heizung
Pool-Wärmepumpe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Elektroheizer
Produktfarbe
Grau
Pool-Kapazität (mind.)
1520 l
Pool-Kapazität (max.)
17000 l
Intrastat-Code
85161080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5200 g
Leistungen
Maximale Heizleistung
1.5 °C/h
Maximale Ausgangswassertemperatur
40 °C
Maximum Fließrate
3785 l/h
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
4 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
480 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Verpackungsvolumen
157000 cm³
Weitere Suchbegriffe: Poolheizung, pool heizung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,26*
€ 139,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.