Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestway 58002 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Bodentuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestway 58002 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Bodentuch
Bestway 58002 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Bodentuch
Bestway 58002 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Bodentuch
Bestway 58002 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Bodentuch
Bestway 58002 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Bodentuch
Bestway 58002 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Bodentuch
Bestway 58002 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Bodentuch
Bestway 58002 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Bodentuch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30855528
Hersteller:
     Bestway
Herst.-Nr.:
     58002
EAN/GTIN:
     6942138918205
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bodentuch
Produktfarbe
Blau
Pooldurchmesser (max.)
3660 mm
Intrastat-Code
39269097
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1203 g
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
4 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
298 mm
Verpackungstiefe
292 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Verpackungsvolumen
35000 cm³
Weitere Suchbegriffe: access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.