Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SSD 6-07 Steckdose SAT + TV + Radio Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing SSD 6-07 Steckdose SAT + TV + Radio Braun
Axing SSD 6-07 Steckdose SAT + TV + Radio Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30848246
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SSD00607
EAN/GTIN:
     7611682002294
Suchbegriffe:
SAT-Antennendose
SAT-Dose
SAT/TV/RF-Antennendose
SAT/TV/RF-Dose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Braun
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
68 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
SAT + TV + Radio
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.