Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2000/6 UJ/01 Elektroschalter Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2000/6 UJ/01 Elektroschalter Schwarz, Gelb
Busch-Jaeger 2000/6 UJ/01 Elektroschalter Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30848206
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1012-0-2159
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
UP-Schalter Komplettset.
Bestehend aus Schalter-Einsatz, Wippe und Abdeckrahmen.

Nennspannung: 250 V~


Nennstrom: 10 AX
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.