Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 1 618 596 257 Bohrer Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Material-Symbol
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30704679
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 618 596 257
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer
  • Geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton
    - Passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Bohrdurchmesser
15 mm
Länge (mm)
465 mm
Geeignet für Materialien
Beton, Hartbeton, Mauerwerk
Arbeitslänge
400 mm
Schaftform
SDS-plus-Welle
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.