Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 31249102 Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 31249102 Anschlussblock Schwarz
METZ CONNECT 31249102 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30695424
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     31249102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen schraubanschluss
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Stromstärke
16 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schraubendurchmesser (max.)
5 mm
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,663*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,229*
€ 1,46251
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,189*
€ 1,41491
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,937*
€ 1,11503
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,826*
€ 0,98294
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,813*
€ 0,96747
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,663*
€ 0,78897
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.