Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 31101110 Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 31101110 Anschlussblock Schwarz
METZ CONNECT 31101110 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30695352
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     31101110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen schraubanschluss
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Stromstärke
15 A
Kabelstück (AWG)
28 - 14
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP10
Schraubendurchmesser (max.)
5.08 mm
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.