Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 53343.1 LWL-Steckverbinder LC Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 53343.1 LWL-Steckverbinder LC Grau
EFB Elektronik 53343.1 LWL-Steckverbinder LC Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30630363
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     53343.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
LC Duplex Kupplungen im Metallgehäuse. Passen in SC-Simplex Ausbrüche. Befestigungsmöglichkeiten über Clips oder M2 Gewindeschrauben diese sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Verbinder
2
Verbindungstyp
LC
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Duplex
Ja
Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, lwl adapter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,12*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.