Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonneck Snowmaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonneck Snowmaster
Sonneck Snowmaster
Sonneck Snowmaster
Sonneck Snowmaster
Sonneck Snowmaster
Sonneck Snowmaster
Sonneck Snowmaster
Sonneck Snowmaster
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30582373
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     S1400
EAN/GTIN:
     9002766014001
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
KFZ-Schneebesen
Schneebesen KFZ
Das besondere 2-in-einem-Produkt für extra Komfort: Qualitativ hochwertiger Eiskratzer 100 cm lang mit Teleskopstiel, ausziehbar bis 140 cm
Sehr robuster, drehbarer Besen mit Thermogriff für bestes ergonomisches Arbeiten.
Ideal für SUV, Kleintransporter, Busse, sehr platzsparend zu im Auto zu verstauen!
Weitere Informationen:
Technische Details
Gehäusefarbe
Blau, Gelb
Griff(e)
Ja
Handgrifffarbe
Blau
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1400 mm
Weitere Suchbegriffe: eiskratzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STALOC
5660-71-27
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.