Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2231-102/031-000 Drahtverbinder Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 2231-102/031-000 Drahtverbinder Grau
Wago 2231-102/031-000 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30513413
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2231-102/031-000
EAN/GTIN:
     4045454875398
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 100 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4 g
Breite
24.8 mm
Tiefe
25.6 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
16 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,791*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,00791* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,341*
€ 144,39579
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,421*
€ 143,30099
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,281*
€ 135,99439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,981*
€ 133,25739
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,791*
€ 119,94129
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-202
ab € 7,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-671
ab € 0,06541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-672
ab € 0,06591*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-327
ab € 0,21545*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,005*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0294*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.