Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2231-102/037-000 Drahtverbinder Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 2231-102/037-000 Drahtverbinder Grau
Wago 2231-102/037-000 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30513361
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2231-102/037-000
EAN/GTIN:
     4045454877293
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 100 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4.8 g
Breite
26.7 mm
Tiefe
29.8 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
16 A
Zertifizierung
IEC/EN 60664-1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,906*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,05906* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,106*
€ 151,25614
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,346*
€ 150,35174
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,206*
€ 143,04514
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,066*
€ 138,11854
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,906*
€ 126,02814
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-202
ab € 7,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-671
ab € 1,65525*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-672
ab € 1,64525*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-327
ab € 0,21545*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.