Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 713-1107/037-000 Anschlussblock 14P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 713-1107/037-000 Anschlussblock 14P Schwarz
Wago 713-1107/037-000 Anschlussblock 14P Schwarz
Wago 713-1107/037-000 Anschlussblock 14P Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30512662
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     713-1107/037-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
wago federleiste
  • Universalanschluss für alle Leiterarten
    - Einmalig kompaktes, 2-reihiges Stecksystem für Leiterquerschnitte bis 1,5 mm2
    - Hohe Dichte an “Wire-to-Board”-Verbindungen auf kleinstem Raum
    - Eine mittig zwischen die Leitereinführungen montierbare Zugentlastungsplatte erleichtert den Steck- und Trennvorgang und erlaubt den einfachen Zugang zu den Betätigungsöffnungen auch im verdrahteten Zustand
    - Kodierbar und 100 % fehlsteckgeschützt
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
14P
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
18.8 mm
Weitere Suchbegriffe: federleiste, buchsengehäuse 14 pol
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,8151*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,9451*
€ 8,26467
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,8151*
€ 6,91997
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0291*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.