Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 232-413/026-000 Drahtverbinder Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 232-413/026-000 Drahtverbinder Orange
Wago 232-413/026-000 Drahtverbinder Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30509574
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-413/026-000
EAN/GTIN:
     4044918390118
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Abgewinkelte Federleiste; 13-polig; Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in; kodierbar; mit 2 Rastklinken; Leiterabgang zur glatten Seite der Stiftleiste

- Universalanschluss für alle Leiterarten
- Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
- Steckbarer Prüfabgriff
- Kodierbar
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 85 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
24.3 g
Breite
68.4 mm
Tiefe
22.7 mm
Höhe
19.9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
14 A
Zertifizierung
IEC/EN 60664-1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80547*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,80547*
€ 6,90851
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25547*
€ 6,25401
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80547*
€ 5,71851
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-204
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-669
ab € 0,0299*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-670
ab € 1,64525*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-671
ab € 1,64525*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-672
ab € 1,64525*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-907
ab € 0,78291*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-910
ab € 0,89494*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-433
ab € 1,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-434
ab € 2,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.