Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2061-623/998-404 Anschlussblock 3P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2061-623/998-404 Anschlussblock 3P Schwarz
Wago 2061-623/998-404 Anschlussblock 3P Schwarz
Artikel-Nr.:
     6232-7375920
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2061-623/998-404
EAN/GTIN:
     4055143251105
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
SMD-Leiterplattenklemme mit Betätigungsdrückern im Gurt; 3-polig; Rastermaß 6 mm / 0.236 in

- SMD-Leiterplattenklemmen mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik und Betätigungsdrückern
- Bauhöhe von nur 5,6 mm
- Direktes Stecken von eindrähtigen Leitern und feindrähtigen Leitern mit Aderendhülsen
- Betätigungsdrücker zum einfachen Anschließen und Lösen aller Leiterarten
- Automatengerechte „Tape-and-Reel“-Verpackung
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Schwarz
Stromstärke
17.5 A
Kabelstück (AWG)
20 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.7 mm
Tiefe
15.8 mm
Höhe
5.6 mm
Energie
Nennspannung
630 V
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
450
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9771*
€ 1,0871*
20 Tage
nicht lagernd
4050
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,01591*
€ 1,12591*
450
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,04689*
€ 1,16689*
25 Tage
nicht lagernd
4050
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,06*
€ 1,17*
450
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,06727*
€ 1,17727*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 450 Stück
€ 1,0871*
€ 1,29365
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9771*
€ 1,16275
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 450 Stück
Mindestbestellmenge: 450 Stück ( entspricht € 489,195* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2061-190
ab € 0,5669*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
206-866
ab € 6,79881*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2061-903/034-000
ab € 0,427*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2061-903
ab € 0,4065*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.