Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2061-622/998-404 Anschlussblock 2P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2061-622/998-404 Anschlussblock 2P Schwarz
Wago 2061-622/998-404 Anschlussblock 2P Schwarz
Artikel-Nr.:
     6232-1365752
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2061-622/998-404
EAN/GTIN:
     4055143240758
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
SMD-Leiterplattenklemme mit Betätigungsdrückern im Gurt; 2-polig; Rastermaß 6 mm / 0.236 in

- SMD-Leiterplattenklemmen mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik und Betätigungsdrückern
- Bauhöhe von nur 5,6 mm
- Direktes Stecken von eindrähtigen Leitern und feindrähtigen Leitern mit Aderendhülsen
- Betätigungsdrücker zum einfachen Anschließen und Lösen aller Leiterarten
- Automatengerechte „Tape-and-Reel“-Verpackung
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Schwarz
Stromstärke
17.5 A
Kabelstück (AWG)
20 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.7 mm
Tiefe
15.8 mm
Höhe
5.6 mm
Energie
Nennspannung
630 V
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
700
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6601*
€ 0,7701*
21 Tage
nicht lagernd
6300
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,67941*
€ 0,77941*
700
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,70678*
€ 0,80678*
700
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,71372*
€ 0,81372*
6300
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,72937*
€ 0,82937*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 700 Stück
€ 0,7701*
€ 0,91642
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6601*
€ 0,78552
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 700 Stück
Mindestbestellmenge: 700 Stück ( entspricht € 539,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2061-190
ab € 0,5669*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
206-866
ab € 6,79881*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2061-902/034-000
ab € 0,2903*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.