Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 869-102 Anschlussblock 2P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 869-102 Anschlussblock 2P Grau
Wago 869-102 Anschlussblock 2P Grau
Wago 869-102 Anschlussblock 2P Grau
Wago 869-102 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30507964
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     869-102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Federleiste
wago durchgangsklemme grau
durchgangsklemmen wago
Klemmenleiste (Kompaktblock-Klemmenleiste); mit Befestigungsflanschen M3; für Schraub- u.ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; 2-polig
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Grau
Bestückungsseite
Oben
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
3.2 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
24.5 mm
Tiefe
33.4 mm
Höhe
27.6 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Weitere Suchbegriffe: durchgangsklemme
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,445*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,735*
€ 2,06465
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,445*
€ 1,71955
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-470
ab € 1,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-472
ab € 0,0593*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-196
ab € 1,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.