Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Wago 236-503/000-009/999-950 Anschlussblock 3P Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-30504883
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
236-503/000-009/999-950
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Anschlussblöcke
Weitere Suchbegriffe:
leiterplattenklemmen wago
,
leiterplattenklemme 3-polig
,
leiterplattenklemme
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00698*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3918*
€ 1,65624
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2818*
€ 1,52534
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15698*
€ 1,37681
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00698*
€ 1,19831
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 216-122 Kabelmuffe Grau 20 1,2 mm
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00511*
Zubehör
Wago 216-151 Kabelmuffe Grau 24 0,75 mm
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
Wago 216-222 Kabelmuffe Blau 18
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
Wago 216-322 Kabelmuffe Grün 22
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
Wago 216 Hülse, Stift ø 0.85mm, Silber, 5mm, Unisoliert
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO 216-121 Aderendhülse 0.5 mm² Unisoliert Metall 1000 St.
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO 216-224 TERMINAL, FERRULE, 6X1.8MM, CRIMP BLACK,
WAGO Kontakttechnik
216-224
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO 216-264 TERMINAL, FERRULE, 3.5MM, CRIMP, BLACK,
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO 216-321 TERMINAL, FERRULE, CRIMP, YELLOW, 24AWG/
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,0192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen