Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 737-604 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 737-604 Elektrischer Kontakt
Wago 737-604 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30504235
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     737-604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
  • Klemmenleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss und Schraubendreherbetätigung - Hohe Packungsdichte – Dreistockausführung für einen platzsparenden Anschluss vieler Leiter auf kleinstem Raum - Individuelle Bedruckung aller Anschlussebenen - Klemmenleisten mit Brückungsschienen zur Potentialverteilung
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Orange
Material
Polyamid
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Stromstärke
21 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44 mm
Abisolierlänge
6 mm
Gewicht
19.054 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,4684*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 36 Stück
€ 4,4084*
€ 5,246
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9984*
€ 4,7581
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4684*
€ 4,1274
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.