Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 737-212 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 737-212 Elektrischer Kontakt
Wago 737-212 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30504204
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     737-212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
  • Klemmenleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss und Schraubendreherbetätigung - Hohe Packungsdichte – Dreistockausführung für einen platzsparenden Anschluss vieler Leiter auf kleinstem Raum - Individuelle Bedruckung aller Anschlussebenen - Klemmenleisten mit Brückungsschienen zur Potentialverteilung
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Stromstärke
21 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Rillenanzahl
12
Gewicht und Abmessungen
Höhe
40 mm
Abisolierlänge
6 mm
Gewicht
50.295 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,0101*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,0001*
€ 13,09012
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,3001*
€ 12,25712
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,0101*
€ 10,72202
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-202
ab € 7,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.