Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor TXA-800PS Akkuladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor TXA-800PS Akkuladegerät
Monacor TXA-800PS Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30494084
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     25.2140
EAN/GTIN:
     4007754205336
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
1300 mAh
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ladend
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Nickel-Cadmium (NiCd), Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Akkuladezeit
4 h
Ladestrom
450 – 500 mA
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
83 mm
Gewicht
166 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.