Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T4366 450 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T4366 450 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
C.K Tools T4366 450 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30468966
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4366 450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel (Funkenfrei)
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einstellbarer Schraubenschlüssel
Backenbreite (max.)
60 mm
Produktfarbe
Chrom
Aufhängerloch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
450 mm
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.