Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T4343M 13H Gabelringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T4343M 13H Gabelringschlüssel
C.K Tools T4343M 13H Gabelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30468894
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4343M 13H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Weitere Informationen:
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
13 mm
Produktfarbe
Chrom
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-7021131
ab € 20,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.