Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMG Stage Line MS-90/SW Mikrofonständer Boom Mikrofonständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMG Stage Line MS-90/SW Mikrofonständer Boom Mikrofonständer
IMG Stage Line MS-90/SW Mikrofonständer Boom Mikrofonständer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30462836
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     MS-90/SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofon-Bodenstativ
Mikrofonstativ
mikrofon bodenstativ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (min)
1050 mm
Höhe (max)
2130 mm
Gewicht
2600 g
Auslegerarmlänge (max.)
740 mm
Zusammengeklappte Breite
110 mm
Zusammengeklappte Höhe
980 mm
Merkmale
Produkttyp
Boom Mikrofonständer
Sockel
Stativ-Basis
Höhenverstellung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Verbindender Thread
3/8 "
Klappbare Beine
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.