Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T4112A 11 Zange Vornschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T4112A 11 Zange Vornschneider
C.K Tools T4112A 11 Zange Vornschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30455821
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4112A 11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vornschneider
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
280 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.