Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Fashion 32,8 cm (12.9") Schutzhülle Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA Fashion 32,8 cm (12.9") Schutzhülle Grau
PEDEA Fashion 32,8 cm (12.9") Schutzhülle Grau
PEDEA Fashion 32,8 cm (12.9") Schutzhülle Grau
PEDEA Fashion 32,8 cm (12.9") Schutzhülle Grau
PEDEA Fashion 32,8 cm (12.9") Schutzhülle Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30386077
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     64060038
EAN/GTIN:
     4048466919678
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
PEDEA Tablet-Tasche "Fashion" 12,9 Zoll (32,8 cm) grau Schutz für Tablets bis 12,9 Zoll Die PEDEA Tablet-Tasche ist für Tablets bis zu 12,9 Zoll konzipiert und bietet dank des fleeceartigen Innenfutters optimalen Schutz vor Kratzern und Stößen. Der lange Reißverschluss ermöglicht einen leichten Zugang zu Ihrem Gerät. Die Zusatzfächer auf der Vorderseite bieten Platz für Ihr Mobilfunkgerät oder für Ihr Zubehör.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12.9 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Produkthauptfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Jede Marke
Schutzfunktion
Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
310 x 220 x 30 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
64060064
ab € 11,14*
Ähnlich
Pedea
64060041
ab € 11,11*
Ähnlich
Pedea
64060065
ab € 11,08*
Ähnlich
Pedea
64060043
ab € 11,07*
Ähnlich
Pedea
64060056
ab € 11,11*
Ähnlich
Pedea
64060055
ab € 11,10*
Ähnlich
Pedea
64060063
ab € 11,10*
Ähnlich
Pedea
64060062
ab € 11,12*
Ähnlich
Pedea
64060040
ab € 11,09*
Ähnlich
Pedea
64060057
ab € 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.