Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Tablet Tasche 12,9 Zoll (32,8 cm) FASHION Hülle mit Zubehörfach, Schultergurt, anthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA Tablet Tasche 12,9 Zoll (32,8 cm) FASHION Hülle mit Zubehörfach, Schultergurt, anthrazit/schwarz
PEDEA Tablet Tasche 12,9 Zoll (32,8 cm) FASHION Hülle mit Zubehörfach, Schultergurt, anthrazit/schwarz
PEDEA Tablet Tasche 12,9 Zoll (32,8 cm) FASHION Hülle mit Zubehörfach, Schultergurt, anthrazit/schwarz
PEDEA Tablet Tasche 12,9 Zoll (32,8 cm) FASHION Hülle mit Zubehörfach, Schultergurt, anthrazit/schwarz
PEDEA Tablet Tasche 12,9 Zoll (32,8 cm) FASHION Hülle mit Zubehörfach, Schultergurt, anthrazit/schwarz
PEDEA Tablet Tasche 12,9 Zoll (32,8 cm) FASHION Hülle mit Zubehörfach, Schultergurt, anthrazit/schwarz
PEDEA Tablet Tasche 12,9 Zoll (32,8 cm) FASHION Hülle mit Zubehörfach, Schultergurt, anthrazit/schwarz
Artikel-Nr.:
     CZ5WH-64060064
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     64060064
EAN/GTIN:
     4048466959117
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Stylischer Begleiter für Ihre Utensilien

Die stylische PEDEA Umhängetasche ist eine Tablet-Tasche für alles, was Sie wirklich brauchen.


Das Hauptfach bietet Platz für einen Tablet-PC bis 12,9 Zoll (32,8 cm) und einen A5 Notizblock. Ein Reißverschlussfach und ein Magnetverschlussfach auf der Vorderseite bringen Netzteile, Kabel, Smartphone und anderen Bürobedarf unter. Lange, sanftgleitende Reißverschlüsse ermöglichen Ihnen einen leichten Zugang zu Ihren Essentials.


Die Tasche verfügt über eine dicke Polsterung und weiche Materialien, sodass Ihr Tablet-PC bestens vor Kratzern und Stößen geschützt ist.
Weitere Informationen:
PROTEKTION:
Die starke Polsterung mit dem strapazierfähigen und wasserabweisenden Außenmaterial schützt vor Wasser und dämpft Stöße zuverlässig. Kratzer und Macken bleiben aus.
STAURAUM PLUS:
Zusätzlicher Platz für Handy und Unterlagen. Tasche in A5 Format für weitere Technik und Zubehör. Praktisch für Arbeit, Schule/Uni und Freizeit.
QUALITÄT und NUTZEN:
Die Tasche besteht aus festem und strapazierfähigem Material, präzise gefertigt für zusätzliche Qualität für viele Jahre.
FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005:
Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit.
Innenmaße Tabletfach:
30 x 23 x 3 cm
Außenmaße:
33 x 26 x 4 cm
Farbe::
Anthrazit/Schwarz
Verschlusstyp::
Reißverschluss/Magnet
Tragemöglichkeit::
Schultergurt – 122 cm
Gewicht::
375 gr.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
64060041
ab € 11,10*
Ähnlich
Pedea
64060065
ab € 11,12*
Ähnlich
Pedea
64060043
ab € 11,11*
Ähnlich
Pedea
64060038
ab € 11,16*
Ähnlich
Pedea
64060056
ab € 11,12*
Ähnlich
Pedea
64060055
ab € 11,08*
Ähnlich
Pedea
64060063
ab € 11,12*
Ähnlich
Pedea
64060062
ab € 11,08*
Ähnlich
Pedea
64060040
ab € 11,16*
Ähnlich
Pedea
64060057
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.