Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 924.074 Elektroschalter Wippschalter 1P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 924.074 Elektroschalter Wippschalter 1P Schwarz
Bachmann 924.074 Elektroschalter Wippschalter 1P Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30380066
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Typ
Wippschalter
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Schwarz
Reihe von Modulen
1
Spulenspannung
250 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.