Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 23743 Klarsichthülle A4 Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte 23743 Klarsichthülle A4 Polypropylen (PP)
Esselte 23743 Klarsichthülle A4 Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30370758
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     23743
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen a4 oben offen genarb...
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Ausrichtung
Porträt
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
302 mm
Gewicht
0.01 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
100460988
ab € 19,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.