Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-Y972271 Herst.-Nr.: 44752 EAN/GTIN: 4001883447520 |
| |
|
|  |  |
 | Vorbild: Kranwagen Bauart Krupp-Ardelt, Kranschutzwagen und Gerätewagen der Deutschen Bahn AG (DB Netz). Ausführung als Dienstfahrzeuge der Bahnfeuerwehr/Notfalltechnik. Modell: Kranwagen mit drehbarem Aufbau, beweglichem Ausleger und Handkurbel für das Kranseil. Kranschutzwagen mit Auslegerstütze. Gerätewagen mit eingebautem Digital-Decoder mfx und Stromzuführung für seriell schaltbare Soundfunktionen. Alle Wagen mit Relex-Kupplungen. Gesamtlänge über Puffer 32,5 cm. - Robuste Modelle - bestens geeignet für Kinder ab 6 Jahren. - Realitätsnahe Feuerwehr-Sounds: Martinshorn, Alarmmelder, Einsatzalarm-Funkspruch und Betriebsgeräusch. - Vielfältige Spielmöglichkeiten rund um das Thema Feuerwehr. Weitere Informationen: Merkmale | Maßstab | HO (1:87) |  | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 6 Jahr(e) |  | Produktfarbe | Schwarz, Rot |  | Typ | Modelleisenbahn/Eisenbahn |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 57,13* | € 83,33* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 66,10* | € 83,34* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 69,73* | € 86,97* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 6,99* | ab € 82,03* | € 100,47* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|