Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys rollyMulti Trailer Spielzeuganhänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys rollyMulti Trailer Spielzeuganhänger
rolly toys rollyMulti Trailer Spielzeuganhänger
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30353989
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     125005
EAN/GTIN:
     4006485125005
Suchbegriffe:
Trettraktor-Anhänger
Trettraktor-Zubehör
  • Alter: 3 - 10 Jahre
    - großer stabiler Dreiseitenkipper
    - Zweiachsanhänger
    - Gewindekurbel
    - Bordwände zum Aufklappen
    - Bordwände mit Verriegelung
    - Bordwände zum Kippen
    - Bordwände zum Abnehmen
    - Heckkupplung
    - Drehschemellenkung
    - abnehmbare Deichsel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
870 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
470 mm
Paketgewicht
11400 g
Lieferanteneigenschaften
Montage erforderlich
Ja
Merkmale
Produkttyp
Spielzeuganhänger
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Markenkompatibilität
Rolly toys
Produktfarbe
Grün, Rot
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
Pro Stabil, CE, ASTM, TÜV GS
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
1130 mm
Höhe
455 mm
Gewicht
10000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.