Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact OTTA 6-T-P/P Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact OTTA 6-T-P/P Anschlussblock Grau
Phoenix Contact OTTA 6-T-P/P Anschlussblock Grau
Phoenix Contact OTTA 6-T-P/P Anschlussblock Grau
Phoenix Contact OTTA 6-T-P/P Anschlussblock Grau
Phoenix Contact OTTA 6-T-P/P Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30344684
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0790462
EAN/GTIN:
     4017918005573
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen phoenix contact
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
36 A
Kabelstück (AWG)
26 - 10
Minimum Kabelquerschnitt
0.1 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
6 mm²
Kabelquerschnitt
6 mm²
Betriebstemperatur
-60 - 130 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
59.5 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,0473*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,7273*
€ 10,38549
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,6873*
€ 10,33789
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,5073*
€ 10,12369
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,9873*
€ 9,50489
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,6373*
€ 9,08839
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,0473*
€ 7,19629
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.