Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Betonmischer Mercedes Arocs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Betonmischer Mercedes Arocs
Jamara Betonmischer Mercedes Arocs
Jamara Betonmischer Mercedes Arocs
Jamara Betonmischer Mercedes Arocs
Jamara Betonmischer Mercedes Arocs
Jamara Betonmischer Mercedes Arocs
Jamara Betonmischer Mercedes Arocs
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30329556
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     404930
EAN/GTIN:
     4042774416768
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Spielzeug Betonmischer
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Auto
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Empfohlenes Geschlecht
Junge
Frequenzband
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
6 Kanäle
Maßstab
1:20
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
205 mm
Gesamtlänge
380 mm
Gewicht
1056.2 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.