Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM 1784VA Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANCOM 1784VA Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz, Silber
LANCOM 1784VA Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz, Silber
LANCOM 1784VA Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30182318
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     62065
EAN/GTIN:
     4044144620652
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
Der LANCOM 1784VA besitzt vier ISDN-Schnittstellen (2x NT und 2x TE/NT). Somit können vorhandene ISDN-TK-Anlagen, die bisher über bis zu vier Anlagen- oder Mehrgeräte-ISDN-Anschlüsse am Telefonnetz betrieben wurden, über den Router an die neue All-IP Welt angeschlossen werden. Über diese einfache und kostengünstige Migrationslösung können vorhandene ISDN-TK-Komponenten auch nach der Umstellung der Telekom auf All-IP weiter genutzt werden. Der Router unterstützt sowohl den Betrieb an einzelnen SIP-Zugängen als auch an den neuen SIP-Trunk Anschlüssen, die den ehemaligen ISDN-Anlagenanschluss nachbilden.

Der integrierte LANCOM VCM (Voice Call Manager) erlaubt ein flexibles Management der Telefonleitungen und Rufnummern. Damit wird der gleichzeitige Betrieb von ISDN-Endgeräten oder TK-Anlagen sowie neuen VoIP-Endgeräten und -Telefonanlagen möglich. Zusätzlich zu den ISDN-Teilnehmern können je Router werkseitig bis zu 10 VoIP-Teilnehmer angemeldet werden.

Die LANCOM VoIP +10 Option ermöglicht die Anmeldung von je 10 weiteren internen VoIP-Teilnehmern mit eigenen Rufnummern. Dank des additiven Lizenzmodells können bis zu 40 VoIP-Rufnummern vergeben werden. Dies gestattet eine flexible Erweiterung der Telekommunikationsinfrastruktur und die schrittweise Umstellung von ISDN- auf VoIP-Telefonie.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Wandmontage
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
500 g
Sonstige Funktionen
Unterstützende WAN-Typ
VDSL / ADSL2+, Ethernet
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
ISDN Anschluss
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, 802.1x RADIUS, CAST, DES, FIPS 140-2, HTTPS, MD5, MSCHAPv2, RSA, SSH, SSL/TLS
Firewall
Ja
Authentisierung Methode
RADIUS, TACACS+, RADSEC
MAC Adressen Filtern
Ja
URL-Filterung
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Anzahl VPN-Tunnels
5
VPN Unterstützung
IPSec, L2TPv2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
DSL-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Router Protokoll
BGP, RIP-2
Management-Protokolle
SSL, SSH, HTTPS, Telnet, TFTP, SNMP, HTTP
VoIP Protokolle
RTP, SIPS, SRTP
Sprachcodec
G.711
Unterstützte Protokolle
IPv4: DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP/SNTP, NetBIOS, PPPoE (Server), RADIUS, RADSEC, RTP, SNMPv1,v2c,v3, TFTP, TACACS+ IPv6: NDP, SLAAC, CMPv6, DHCPv6, DNS, HTTP, HTTPS, PPPoE, RADIUS, SMTP, NTP, BGP, SNMPv1,v2c,v3
Merkmale
Zertifizierung
EN 60950-1, EN 55022, EN 55024
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
RS-232 port
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
DSL-Funktionen
VDSL2
Ja
ADSL Spezifikation
ADSL/ADSL2/ADSL2+/VDSL2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Benutzerhandbuch auf CD-ROM
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 683,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,15*
€ 812,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,73*
€ 800,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,42*
€ 781,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,31*
€ 750,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,07*
€ 723,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.