Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel GS-108B V3 Unmanaged L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel GS-108B V3 Unmanaged L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Silber
Zyxel GS-108B V3 Unmanaged L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Silber
Zyxel GS-108B V3 Unmanaged L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Silber
Zyxel GS-108B V3 Unmanaged L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Silber
Zyxel GS-108B V3 Unmanaged L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30149584
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     GS-108BV3-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937586301
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
zyxel poe switch 8-port
Optimiert für Stabilität bei VoIP und Datenaustausch Der Desktop Gigabit Ethernet Switch GS-108B v3 von ZyXEL mit 8 Ports verbindet Netzwerkgeräte und das Heimnetzwerk mit superschneller Gigabit-Geschwindigkeit. Die neu konzipierten QoS-Ports garantieren die reibungslose Übertragung bei bandbreitenintensiven Anwendungen wie etwa VoIP und Datenkommunikation. Kompakter und robuster Switch, wahlweise als Wandgerät Der GS-108B v3 fügt sich bestens in jede Umgebung ein. Ob er nun als Tisch- oder Wandgerät eingesetzt wird, in jedem Fall bietet das kompakte, robuste Design größere Flexibilität für verkabelte Heimnetzwerke. Schnelle, zuverlässige Konnektivität über Kabel Ohne jegliche manuelle Konfiguration kann der GS-108B v3 die Datenübertragungsgeschwindigkeit für verkabelte Netzwerkgeräte, wie etwa IP-Telefone, Netzwerk-Speicherlösungen, PCs und Laptops auf rasante Gigabit-Geschwindigkeit steigern. Optimiert für Stabilität bei VoIP und Datenaustausch Der GS-108B v3 verfügt über vier QoS-Ports mit einem Mechanismus zur Zuweisung hoher sowie mittlerer Priorität, um die Stabilität von VoIP und Datenaustausch zu verbessern. Schließen Sie einfach Netzwerkgeräte wie IP-Telefone, PCs, Laptops oder Netzwerk-Speicherlösungen an die gewünschten Ports mit hoher bzw. mittlerer Priorität an und genießen Sie stabile VoIP-Kommunikation und Datenübertragung gleichzeitig. Umweltfreundlicher Switch spart Energie Mit dem Standard IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet bietet der GS-108B v3 Energieeinsparung bei gleichbleibend hoher Performance. Der GS-108B v3 kann den Stromverbrauch automatisch anpassen je nach der Anzahl der aktiven, verbundenen Netzwerkgeräte und der Kabellänge. Das bedeutet, er verbraucht weniger Strom, wenn weniger Netzwerkgeräte angeschlossen und aktiv sind oder wenn das Ethernet-Kabel kürzer ist.
Weitere Informationen:
Sicherheit
MAC Adressen Filtern
Ja
Design
Produktfarbe
Silber
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Switch-Ebene
L2+
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
325 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (max.)
3 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
161 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
493 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 8 port
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.