Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CANSON CAD HiPrecision Draft Paper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7144555
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     872-109
EAN/GTIN:
     3148958721091
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Das weite Computer Assisted Design (CAD) Canson-Sortiment enthält unter anderem dieses Opakpapier für Inkjet-Drucker.
CANSON CAD HiPrecision Draft Paper - Weiß - Rolle (91,4 cm x 90 m) - 90 g/m² - 1 Rolle(n) lichtundurchlässiges Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 90 m)
Medientyp
Lichtundurchlässiges Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
90 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
200872101
ab € 19,56*
Sonstiges
Canson
872-100
ab € 29,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.