Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo SB 18 LTX IMPULS SET Ohne Schlüssel 2,4 kg Schwarz, Grün, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo SB 18 LTX IMPULS SET Ohne Schlüssel 2,4 kg Schwarz, Grün, Rot
Metabo SB 18 LTX IMPULS SET Ohne Schlüssel 2,4 kg Schwarz, Grün, Rot
Metabo SB 18 LTX IMPULS SET Ohne Schlüssel 2,4 kg Schwarz, Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30104066
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602192960
EAN/GTIN:
     4007430296610
Suchbegriffe:
Akku-Impulsschlagbohrschrauber
Akku-Impulsschlagschrauber
Akku-Impulsschrauber
Akku-Schlagbohrmaschine
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
3 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Eingebautes Licht
Ja
Sonstige Funktionen
Maximales Drehmoment
974 Zoll-Pfund
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
65 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
16 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
500 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1700 RPM
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
32300 BPM
Drehmoment (max.)
110 Nm
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
55 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
110 Nm
Schallleistungspegel
91 dB
Schalldruckpegel
80 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Betonbohrung)
1.5 m/s²
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Breite
83 mm
Tiefe
231 mm
Höhe
261 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriestandsanzeige
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,12*
€ 636,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,55*
€ 596,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,70*
€ 550,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,36*
€ 540,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,60*
€ 521,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.