Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 32920 Servierwagen Stahl, Holz Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 32920 Servierwagen Stahl, Holz Blau
fetra 32920 Servierwagen Stahl, Holz Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30047605
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     32920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. 4 Etagen mit Holzwerkstoffplatten, Rand 12 mm hoch. Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
1130 mm
Gewicht
24000 g
Merkmale
Material
Stahl, Holz
Produktfarbe
Blau
Höchstgewichtskapazität
250 kg
Anzahl der Regale
4 Regale
Reifenmobilität
Drehring
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,78*
€ 318,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,00*
€ 315,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 258,20*
€ 307,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,94*
€ 295,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,01*
€ 286,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,01*
€ 267,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,43*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
1781
ab € 4,98*
Zubehör
Fetra
1782
ab € 8,82*
Zubehör
Fetra
1783
ab € 14,78*
Zubehör
Fetra
1784
ab € 16,23*
Zubehör
Fetra
1786
ab € 20,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.