Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA SMDTD02330KA00KP00 Kondensator Schwarz, Silber Fixed capacitor Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIMA SMDTD02330KA00KP00 Kondensator Schwarz, Silber Fixed capacitor Gleichstrom
WIMA SMDTD02330KA00KP00 Kondensator Schwarz, Silber Fixed capacitor Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30037326
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     SMDTD02330KA00KP00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Dielektrischer Typ
Film
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
33 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
100 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.