Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram ULTRA LIFE 64150ULT H4/H7 55 W Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram ULTRA LIFE 64150ULT H4/H7 55 W Halogen
Osram ULTRA LIFE 64150ULT H4/H7 55 W Halogen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30029466
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321416209
EAN/GTIN:
     4008321416209
Suchbegriffe:
Autolampen H1
H1 Birnen
H1-Lampen
Halogen H1
Produktvorteile -Ideal für Vielfahrer dank langer Lebensdauer -Hält bis zu dreimal so lang (im Vergleich zu Standard-Halogenlampen) -3 Jahre Garantie (auf Halogenscheinwerferlampen) Anwendungsgebiete -Scheinwerfer -Ideal für den Einsatz in Klarglasscheinwerfern Produkteigenschaften -Modernes Design mit Silberkuppe (H4/H7)
Weitere Informationen:
Technische Details
Spannung
12 V
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
H4/H7
Leistung
55 W
Leuchtmitteltyp
Halogen
Sockel
P14.5s
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
1550 lm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9 mm
Länge (cm)
6.75 cm
Gewicht
6.9 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.