Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AC 581 BF WW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AC 581 BF WW Weiß
JUNG AC 581 BF WW Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30019128
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AC581BFWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung 1fach rahmen weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Höhe
87 mm
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, jung 1 fach rahmen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.