Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AC 581 BF ANM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AC 581 BF ANM Schwarz
JUNG AC 581 BF ANM Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30019127
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AC581BFANM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
1 fach rahmen jung anthrazit
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Thermoplast
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Höhe
87 mm
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, jung 1 fach rahmen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.