Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 721114.7631 Außenbeleuchtung Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich R7s Halogen 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 721114.7631 Außenbeleuchtung Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich R7s Halogen 150 W
RZB 721114.7631 Außenbeleuchtung Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich R7s Halogen 150 W
RZB 721114.7631 Außenbeleuchtung Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich R7s Halogen 150 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30014317
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     721114.7631
EAN/GTIN:
     4010319328418
Suchbegriffe:
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
Deckenleuchten Outdoor
Bau-Halogenstrahler
Gehäuse, Frontrahmen und Anschlusskasten Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Befestigungsbügel Edelstahl, Sicherheitsglasscheibe klar, Reflektor strukturiert, hochglanzeloxiert, Anschlussleitung durchschleifbar (2x M20x1,5), Schraubklemme 3-polig 6mm², Erdleiter separat.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
1500 g
Design
Typ
Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Glasfarbe
Transparent
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
C, D, E
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
R7s
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
Halogen
Gesamtleistung
150 W
Lampenleistung
150 W
Lichtfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RZB Leuchten
721114.764
ab € 48,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.