Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 703326-001 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 703326-001 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
HPE 703326-001 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29965487
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     703326-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,66*
€ 582,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,68*
€ 569,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,60*
€ 557,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,22*
€ 534,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,11*
€ 511,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.